Elektródový manuálny zvárací invertor ESI 160
Elektródový zvárací invertor ESI 160
INVENTOR ZVARACI ESI 160
Obj. č. 5952000162
EAN 4046777426151
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možné zváranie so všetkými elektródami
Technológia MicorBoost umožňuje zváranie so všetkými elektródami vrátane celulózovej. Jednoduché prepínanie medzi druhmi elektród.
Robustný
80 cm pádová bezpečnosť (v súlade s normou, min. 25 cm)
Možnosť prepínania
Možnosť prepnutia na zváranie TIG so zapaľovaním ContacTIG
Plynulý a jednotný oblúk
Regulácia sily oblúka
Bez prilepovania elektródy
Systém zabraňujúci prilepovaniu
Výnimočné zapaľovanie
Horúci štart
Flexibilný
Napájací zdroj (230 V) alebo generátor – optimálne vlastnosti zvárania aj s dlhými káblami alebo v prípade kolísania sieťového napätia.
Ľahký a kompaktný
5,1 kg pri 150 A (30 % času zapnutia)
Optimálny pre montážne aplikácie
Ochrana IP23 a označenie S
- Sila oblúka: Zvyšuje napätie oblúka v kritických situáciách. Zabraňuje vnikaniu trosky do taveninového kúpeľa a uhaseniu oblúka. Vďaka tomu možno spracovať aj elektródy s náročným zváraním.
- Horúci štart: Zabezpečuje spoľahlivé zapálenie elektródy. Energia horúceho štartu sa automaticky upraví podľa zvoleného zváracieho prúdu.
- Ochrana pred prilepením: Zabraňuje prilepeniu elektródy k obrobku automatickým znížením prúdu. Vďaka tomu sa elektróda neohrieva a zabraňuje sa vyparovaniu prvkov zliatiny.
Dokumentácia náhradných dielov v súlade s normou (EÚ) 2019/1784 – Požiadavky na ekologický dizajn zváracích zariadení. Príslušná dokumentácia je uložená v správcovi dielov Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušného servisného zástupcu alebo zástupcu produktov a aplikácie.
Označenie: CE, S
Hárky údajov(X)
Zváranie TIG
Vhodný plyn, 100 % argón
Menovité napätie | 230 V/AC |
Zvárateľné elektródy | 1,5–4,0 mm |
Zvárateľné zváracie tyčinky WIG | 1,0–2,4 mm |
Min./max. intenzita prúdu pre zváranie elektródami | 10-150 A |
Min./max. intenzita prúdu pre zváranie WIG | 15-160 A |
Životnosť pri max. výkone (40 °C) | 30 % |
Zvárací prúd pri ED 100% | 110 A |
Zvárací prúd pri ED 60% | 120 A |
Druh krytia IP | IP 23 |
Výška | 211 mm |
Šírka | 130 mm |
Dĺžka | 337 mm |
Zvárateľná hrúbka materiálu | Oceľ do 10 mm, TIG zváranie, oceľ/nehrdzavejúca oceľ 1 – 6 mm, Meď 1 – 3 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11824,000 g |
PRISL.KUFOR-ESI150/WIG180-SCHWAR
KABLE KU ZVARACKE 25Q
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!