Elektronický bezdrôtový prijímač
Elektronický rádiový prijímač
VYPINAC-EL-FUNKEMPF-0976700100
Obj. č.
0976700101
EAN 4049557189536
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezdrôtový prijímač na spínanie halogénových svetiel alebo LED transformátorov
- Prípojka: 230 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Výstup: Max. 550 W
- Sieťové pripojenie pomocou Euro zástrčky, 2 m
- Možnosť pripojenia s Euro spojkou, 0,5 m
Upozornenie
Bezdrôtový prijímač sa môže ovládať pomocou viacerých bezdrôtových spínačov. Prečítajte si pokyny v návode na obsluhu.
Ochrana proti rádiovému šumu v súlade s EN 55015
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Slúži na zapínanie halogénových svetiel alebo LED transformátorov, KLL, bodových svetiel, T5 alebo Slimlight svetiel
![]() | |
Dĺžka | 160 mm |
Šírka | 43 mm |
Výška | 21 mm |
Frekvencia min. | 50 Hz |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!