Elektronický bezpečnostný transformátor
Elektronický bezpečnostný transformátor 9 W
TRAFO-ET-LED-3FACH-LD1-9W-350MA-DC
Obj. č. 0976500500
EAN 4046778780313
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre LED svetlá so zásuvným systémom LD1
- Zabudovaná ochrana proti skratom v sekundárnom vedení, preťaženiu a prevádzke naprázdno
- Po odstránení rušenia (napr. skratu) sa jednotka automaticky znova spustí
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vstupné napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min. | 50 Hz |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Intenzita prúdu max. | 350 mA |
Výkon | 9 W |
Výstupný výkon min. | 1 W |
Dĺžka kábla (dĺžka sa sekundári) | 100 mm |
Počet prípojok | 3 KS |
Stmievateľné | Nie |
Materiál telesa | plast |
Farba telesa | Biela |
Dĺžka | 121 mm |
Šírka | 45 mm |
Výška | 20 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |