Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Empty box twist drill bit DIN 338

Empty box twist drill bit DIN 338
KAZETA-PRAZDNA-VRTAKY-DIN338-D1-10-0,5MM

Obj. č. 0633002001
EAN 4062856943012
Cena za zvolené balenie
Empty box twist drill bit DIN 338

Obj. č. 0633002001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

165 mm

Výška

54 mm

Hĺbka

113 mm

Počet pozícii

19 STK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie