Euroskrutka, zápustná hlava, typ A
Oceľ, poniklovaná, zápustná, typ A
Obj. č. 027606313
EAN 4053479608501
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poniklovaná oceľ. Na spájanie skrytých závesov, klasických závesov, nástavcov a montážnych prvkov pri výrobe nábytku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Predvŕtajte otvor s priemerom 5,0 mm
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6,3 mm |
Dĺžka (l) | 13 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 7,4 mm |
Výška hlavy (k) | 1,8 mm |
Podrobnosti o hlave | Typ A |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 4,0 mm |
Tvar špičky | Plochý |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Poniklované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Kovanie, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok |