Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Euroskrutka, valcová hlava, typ B

Oceľ, valcová hlava, typ B
SKR EURO SOSOV B Z2 A2K 6,3X16

Obj. č. 027663 16

EAN 4052703416035

Cena za zvolené balenie
Euroskrutka, valcová hlava, typ B

Obj. č. 027663 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spájanie skrytých závesov, klasických závesov, nástavcov a montážnych prvkov pri výrobe nábytku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Predvŕtajte otvor s priemerom 5,0 mm

Menovitý priemer (d)

6,3 mm

Dĺžka (l)

16 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy (dh)

9,0 mm

Výška hlavy (k)

2,1 mm

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované