Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Euroskrutka, valcová hlava, typ B

Oceľ, valcová hlava, typ B
SKRUTKA EURO SOS. HL. AW20 (E2J) 6,3X12

Obj. č. 027696312

EAN 4038898565062

Cena za zvolené balenie
Euroskrutka, valcová hlava, typ B

Obj. č. 027696312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spájanie skrytých závesov, klasických závesov, nástavcov a montážnych prvkov pri výrobe nábytku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Predvŕtajte otvor s priemerom 5,0 mm

Menovitý priemer (d)

6,3 mm

Dĺžka (l)

12 mm

Tvar hlavy

Plochá hlava

Priemer hlavy (dh)

9 mm

Výška hlavy (k)

2,1 mm

Podrobnosti o hlave

Tvar B, stredný nárez škrupiny

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

4 mm

Tvar špičky

Plochý

Uhol zaskrutkovania min.

45 Stupeň

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Poniklované

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus, Kovanie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4 L25MM