Euroskrutka, valcová hlava, typ B
Oceľ, valcová hlava, typ B
SKRUTKA EURO SOS. HL. Z2 (A2K) 6,3X10
Obj. č. 027663 10
EAN 4038898564959
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Predvŕtajte otvor s priemerom 5,0 mm
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6,3 mm |
Dĺžka (l) | 10 mm |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Priemer hlavy (dh) | 9 mm |
Výška hlavy (k) | 2,1 mm |
Podrobnosti o hlave | Tvar B, stredný nárez škrupiny |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 4 mm |
Tvar špičky | Plochý |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Preglejka (BSP), LVL |
Oblasť použitia | Nábytok, Korpus, Kovanie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!