Euroskrutka, zápustná hlava, typ A
Oceľ, poniklovaná, zápustná, typ A
SKRUTKA EURO ZAP.HL. Z2 (E2J) 6,3X11
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Predvŕtajte otvor s priemerom 5,0 mm
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6,3 mm |
Dĺžka (l) | 11 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k) | 1,8 mm |
Podrobnosti o hlave | Typ A |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 4,0 mm |
Tvar špičky | Plochý |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Poniklované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Kovanie, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!