Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Euroskrutka, zápustná hlava, typ A

Oceľ, poniklovaná, zápustná, typ A
SKRUTKA EURO ZAP.HL. Z2 (E2J) 6,3X14

Obj. č. 027606314

EAN 4038898564867

Cena za zvolené balenie
Euroskrutka, zápustná hlava, typ A

Obj. č. 027606314

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poniklovaná oceľ. Na spájanie skrytých závesov, klasických závesov, nástavcov a montážnych prvkov pri výrobe nábytku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Predvŕtajte otvor s priemerom 5,0 mm

Menovitý priemer (d)

6,3 mm

Dĺžka (l)

14 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

7,4 mm

Výška hlavy (k)

1,8 mm

Podrobnosti o hlave

Typ A

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

4,0 mm

Tvar špičky

Plochý

Uhol zaskrutkovania min.

45 Stupeň

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Poniklované

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Kovanie, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač PZ s laserovým bitom so šesťhrannou stopkou

SKRUTKOVAC PZ2X100 LASERTIP

Brúsená pochrómovaná stopka s laserovým hrotom, šesťhranná pätka a dvojzložková rukoväť
x 1 ks
C 6.3, hrot PZ (1/4“) Šesťhranné upínanie

BIT PZ2 CIERNY 1/4 L25MM

Hrot pre skrutky Pozidriv
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie