Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Euroskrutka, zápustná hlava, typ A

Oceľ, poniklovaná, zápustná, typ A
SKRUTKA EURO ZAP.HL.A AW20 (E2J) 6,3X11

Obj. č. 027656311

EAN 4038898564881

Cena za zvolené balenie
Euroskrutka, zápustná hlava, typ A

Obj. č. 027656311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poniklovaná oceľ. Na spájanie skrytých závesov, klasických závesov, nástavcov a montážnych prvkov pri výrobe nábytku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Predvŕtajte otvor s priemerom 5,0 mm

Menovitý priemer (d)

6,3 mm

Dĺžka (l)

11 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

7,4 mm

Výška hlavy (k)

1,8 mm

Podrobnosti o hlave

Typ A

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

4,0 mm

Tvar špičky

Plochý

Uhol zaskrutkovania min.

45 Stupeň

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Poniklované

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Kovanie, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4 L25MM