Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Excentrická brúska ETS 150-5.0-E POWER

Excentrická brúska ETS 150-5.0-E POWER
BRUSKA EXCENTRICKA ETS 150-E COMPACT

Obj. č. 57077500

EAN 4065233083684

Cena za zvolené balenie
Excentrická brúska ETS 150-5.0-E POWER

Obj. č. 57077500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Malá, no praktická a veľmi výkonná excentrická brúska s orbitálnym kruhom 5 mm
  • Vysoká účinnosť vďaka bezuhlíkovému motoru EC s vyššou úrovňou efektivity a dlhšou životnosťou

  • Práca s nízkymi vibráciami a vysoká absorpcia vibrácií vďaka optimálnej ergonómii a špeciálnemu vyvážaniu

  • Ergonomická a praktická rukoväť s mäkkým úchopom zaisťuje bezpečný úchop a dobré vedenie

  • Optimálne nastavenie, keďže pre každú aplikáciu možno nastaviť rýchlosť brúsenia kompatibilnú s materiálom

  • Účinné, integrované odsávanie prachu na bezprašnú prácu s filtračnou zložkou z PES

  • Kompatibilná s odsávacím systémom Würth; pomocou dodaného adaptéra ju možno pripojiť k odsávacej jednotke Würth

  • Vhodná predovšetkým na brúsenie dreva a laku, ale taktiež kovu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

400 W

Voľnobežné otáčky min./max.

4000-10000 ot/min

Priemer brúsneho taniera

150 mm

Kmitavý okruh

5

Hmotnosť stroja

1,4 kg

Dĺžka kábla

4,0 m

Obsahuje Excentrická brúska ETS 150-5.0-E POWER:
Dust collection container for ETS 150-XX-E POWER
1 x
Dust collection container for ETS 150-XX-E POWER

DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)

Množstvo: 1 x
Filter for ETS 150-XX-E POWER
1 x
Filter for ETS 150-XX-E POWER

FILT-F.ETS150-XX-E-POWER

Množstvo: 1 x
1 x
Brúsna podložka s háčikom a slučkou pre ETS 150-XX-E POWER pre excentrické brúsky ETS 150-3.0-E Power a 150-5.0-E POWER

TANIER UPIN.-STRED-PRE ETS150-XX-E-POWER

Popis: Brúsne podložky so suchým zipsom v mäkkej, stredne tvrdej alebo tvrdej verzii
Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Brúsny kotúč na drevo Useit® Superpad

PAPIER BRUS USEIT P120-D150MM

Na ošetrené a neošetrené tvrdé a mäkké drevo, plnivá, plasty, sadrokartónové dosky, farby, tvrdé a mäkké náterové systémy a minerálne materiály (umelý kameň)
x 25 ks
Brúsny kotúč na drevo Useit® Superpad

PAPIER BRUS USEIT P240-D150MM

Na ošetrené a neošetrené tvrdé a mäkké drevo, plnivá, plasty, sadrokartónové dosky, farby, tvrdé a mäkké náterové systémy a minerálne materiály (umelý kameň)
x 25 ks
Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo

PAPIER BRUSNY MULTIDIERA P80 D150MM

Na predbežné brúsenie neošetreného ihličnatého a tvrdého dreva, MDF, OSB (dosky s orientovanými trieskami), dyhovaných dosiek a preglejky.
x 50 ks
Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo

PAPIER BRUSNY MULTIDIERA P120 D150

Na predbežné brúsenie neošetreného ihličnatého a tvrdého dreva, MDF, OSB (dosky s orientovanými trieskami), dyhovaných dosiek a preglejky.
x 100 ks
Brúsna podložka s háčikom a slučkou pre ETS 150-XX-E POWER pre excentrické brúsky ETS 150-3.0-E Power a 150-5.0-E POWER

TANIER UPIN.-MAKKY-PRE ETS150-XX-E-POWER

Brúsne podložky so suchým zipsom v mäkkej, stredne tvrdej alebo tvrdej verzii
x 1 ks
Brúsna podložka s háčikom a slučkou pre ETS 150-XX-E POWER pre excentrické brúsky ETS 150-3.0-E Power a 150-5.0-E POWER

TANIER UPIN.-TVRDY-PRE ETS150-XX-E-POWER

Brúsne podložky so suchým zipsom v mäkkej, stredne tvrdej alebo tvrdej verzii