Excentrická kotúčová brúska ETS 125-E
Excent. tanier. brúska ETS 125-E
BRUSKA EXCENTRICKA ETS 125 E
MASTER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká rýchlosť odstraňovania
Súčasný rotačný aj oscilačný pohyb
Integrované odsávanie prachu
V prípade potreby sa môže používať aj bez funkcie vonkajšieho odsávania.
Nastavovacie koliesko na úpravu počtu otáčok a kmitov
Bez problémov možno spracovať aj citlivé materiály, ako sú napríklad dyhová vrstva alebo tenké vrstvy laku.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 320 W |
Voľnobežné otáčky min./max. | 4200-9200 ot/min |
Počet kmitov pri voľnobehu min./max. | 8400-18400 1/min |
Priemer brúsneho taniera | 125 mm |
Kmitavý okruh | 5 mm |
Hmotnosť stroja | 2 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
![Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1769353.jpg)
DSPAP-USEIT-P-P150-D125MM
ZEBRAAk pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!