Excentrické kovanie 22
Excentrická spojka 22
CAP SYS. PRE EXCENTER 22 ZD (ZN) BO22MM
Obj. č. 0683242080
EAN 4024835159982
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné na drevené spoje na náročné použitie
- Vysoký stupeň stability, pretože sa spojovací čap vkladá cez spojovací prvok, čo zaručuje najlepšiu možnú plochu závitu a vďaka čomu môžete použiť
- vysoký uťahovací moment
- Vŕtaný otvor excentrického kovania: ∅ 22 mm
- Stredový čelný vŕtaný otvor: ∅ 8 mm
- Excentrické kovanie, galvanizované, vyhotovené zo zinkvého tlakového odliatku so šesťhrannou objímkou veľkosti 6
Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka materiálu min. | 20 mm |
Hrúbka materiálu max. | 30 mm |
Priemer otvoru | 22 mm |
Rozmer vŕtania | 25 mm |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS6 |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!