Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Excentrické kovanie Bez nákružku

Excentrická spojka bez príruby
KOVANIE NABYTKOVE DO DREVA VN

Obj. č. 0683208100

EAN 4038898577812

Cena za zvolené balenie
Excentrické kovanie Bez nákružku

Obj. č. 0683208100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dizajn bez nákružku:
  • Zníženie do roviny

  • Šetrné stohovanie dielov nábytku

  • Možnosť použitia farebnej plastovej ochrannej krytky


Skrutka beží excentricky


  • Rovnomerne rastúci odpor pri uťahovaní

  • Účinné zabezpečenie v koncovej polohe


Delené boky excentrického kovania a špeciálne navrhnutá uťahovacia krivka


  • Spojovacie prvky sa zaisťujú fyzicky a trením

  • Neuvoľňujú sa samočinne

  • Prepravný chránič proti otváraniu nábytku


Vhodné pre profily s drážkou PZ 2 a PH 2, dlhou drážkou 1,0 x 6,0 alebo 1,2 x 6,5 a vnútorným šesťhranom 4 mm


  • Môže sa používať nezávisle od nástrojov

  • Ideálne na montáž/demontáž vykonávanú koncovým zákazníkom
Upozornenie

Na zvýšenie stability odporúčame používať aj ryhované kolíky alebo drevené spojovacie platne.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hrúbku dosky

16palcov

Dĺžka (A)

8 mm

Dĺžka 2 (B)

12,25 mm

Hĺbka otvoru

12,5 mm

Hĺbka vŕtaného otvoru max.

13 mm

Priemer otvoru

15 mm

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémová skrutka pre excentrickú maticu

CAP SYSTEMOVY PRE EXCENTER-D5MM

x 100 ks
Systémová skrutka pre excentrickú maticu

CAP PRE EXTR.KOVANIE D5MM

x 1000 ks
Dvojitý čap pre excentrickú maticu

DVOJITY CAP OCEL 16 30X46MM

x 50 ks
Dvojitý čap pre excentrickú maticu

CAP SYSTEMOVY SYSBLZ DP ST BLK 19 30X49

x 50 ks
Systémový čap pre excentrickú maticu so závitom M6

CAP SYSTEMOVY SYSBLZ ST BLK (GWD M6X8)

x 100 ks
Univerzálny čap pre excentrické kovanie

CAP SYSTEMOVY SYSBLZ UNI BLK 40,3X40,3

Pre šikmé rezy 90° – 180°
x 100 ks
Šikmý systémový čap pre excentrickú maticu so závitom M6

CAP SYSTEMOVY GEHRUNG 40,3 GWD M6X8

x 100 ks
Rozperka, mosadzná pre systémový čap so závitom M6

MATICA SPOJOVACIA BO8MM GWD M6X9

Rozperka na narážanie
x 100 ks
Nylonová mosadzná rozperka pre systémovú skrutku so závitom M6

NILONOVE HMOZDINKY-BO8MM-(GWD-M6
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nalepovacia krytka

NÁLEPKA-ABS-BIELA-PODOB-RAL9003-D20

Dobrá priľnavosť, odolná voči vode a mydlu
x 45 ks
Nalepovacia krytka

NÁLEPKA-ABS-ČIERNA-PODOB-RAL9004-D20

Dobrá priľnavosť, odolná voči vode a mydlu
x 45 ks
Nalepovacia krytka

NÁLEPKA-ABS-BUK-D20

Dobrá priľnavosť, odolná voči vode a mydlu
x 45 ks
Nalepovacia krytka

NÁLEPKA-ABS-SIVÁ-PODOB-RAL7042-D20

Dobrá priľnavosť, odolná voči vode a mydlu
x 45 ks
Ryhovaný kolík

ZATLKACI-KOLIK-WO-1KG-8X40

x 5 kg
Spojovacia doštička do dreva

PLASTNICKA SPOJOVACIA DO DREVA

x 1000 ks