Excentrické kovanie s prírubou
Excentrická spojka s prírubou
CAP SYSTEMOVY PRE EXCENTER ST16MM
Obj. č. 0683208110
EAN 4038898577843
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka beží excentricky
- Rovnomerne rastúci odpor pri uťahovaní
- Účinné zabezpečenie v koncovej polohe
Delené boky excentrického kovania a špeciálne navrhnutá uťahovacia krivka
- Spojovacie prvky sa zaisťujú fyzicky a trením
- Neuvoľňujú sa samočinne
- Prepravný chránič proti otváraniu nábytku
Vhodné pre profily s drážkou PZ 2 a PH 2, dlhou drážkou 1,0 x 6,0 alebo 1,2 x 6,5 a vnútorným šesťhranom 4 mm
- Môže sa používať nezávisle od nástrojov
- Ideálne na montáž/demontáž vykonávanú koncovým zákazníkom
Na zvýšenie stability odporúčame používať aj ryhované kolíky alebo drevené spojovacie platne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 16palcov |
Dĺžka (A) | 8 mm |
Dĺžka 2 (B) | 12,25 mm |
Hĺbka otvoru | 12,5 mm |
Hĺbka vŕtaného otvoru max. | 13 mm |
Priemer otvoru | 15 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!