Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Expandér so zaisťovacím zariadením

Expandér so zaisťovacím zariadením
EXPANDER PES-1000MM

Obj. č. 0880240195

EAN 4056807892474

Cena za zvolené balenie
Expandér so zaisťovacím zariadením

Obj. č. 0880240195

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne zväzovanie potrubí, tyčí, kanálov atď., ako aj na zabezpečenie najrôznejšieho tovaru
  • Priemer zväzku je možné upraviť podľa potreby

  • Nekonečne rozšíriteľné pripojením viacerých expandérov
Upozornenie

Môže sa tiež použiť na zviazanie dáždnikov, rotačných sušičiek bielizne, roliek materiálu atď.

Oblasť použitia
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PES – polyester

Dĺžka

1000 mm

Priemer

8 mm

Farba

Červená

Teplotná odolnosť min.

0 °C

Teplotná odolnosť max.

70 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie