Exteriérová butylová tesniaca páska EPDM vonkajšia
Tesniaca páska EPDM, vonkajšia, butyl
TES. PASKA EPDM/BUT EXT 1,2X200MMX20M
Obj. č. 0875350202
EAN 4050642138148
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vodotesná a priedušná
- Zabezpečuje spoľahlivé utesnenie proti vode zvonku
- Membrána má zároveň dostatočnú difúznu permeabilitu a umožňuje vodným parám z vnútorného priestoru difundovať von, a tak predchádza poškodeniu budov vlhkosťou
- Vďaka vysokej kvalite a flexibilnému materiálu zostáva fólia EPDM trvalo utesnená a veľmi dobre kompenzuje pohyby komponentov
- Fólia EPDM disponuje vysokou odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vďaka čomu sa ideálne hodí na trvalé a bezpečné utesnenie
- Spoľahlivú montáž možno taktiež dosiahnuť na mierne nerovných povrchoch, keď sa kombinuje s lepidlom na tesniacu pásku EPDM
- Dobrá kompatibilita s asfaltom
Systémy konštrukčného lepidla podľa certifikačného programu ift QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
Nie je vhodná pre tesnenie v súlade s triedami vplyvu vody W2.2-E (vysoké vystavenie pôsobeniu tlakovej vody, hĺbka ponorenia ≥ 3 m), W3-E (netlaková voda na stropoch pokrytých zeminou) podľa normy DIN 18533, ako aj tesnenie proti tlakovej vode podľa normy DIN 18195-6.
Páska sa nedá omietať.
Systémy konštrukčného lepidla podľa certifikačného programu ift QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Trvalé, spoľahlivé utesnenie vonkajších spojení, napr. okenných ríms, okien na úrovni podlahy a balkónových dverí, vonkajších prahov dverí, zimných záhrad a priestorov fasád.
- Hrúbka 1,2 mm: spoje za obvodovými izolačnými materiálmi
- Zodpovedá nasledujúcim triedam vplyvu vody podľa normy DIN 18533
- W1.1-E: Vlhkosť od podlahy a voda bez tlaku pre podlahové panely a steny v kontakte so zemou
- W1.2-E: Vlhkosť od podlahy a voda bez tlaku pre podlahové panely a steny s drenážou v kontakte so zemou
- W2.1-E: Mierny vplyv tlakovej vody s hĺbkou ponorenia ≤ 3 m
- W4.E: Striekajúca voda na nástennej zásuvke a kapilárna voda v stenách a pod stenami v kontakte so zemou
- Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota a musia byť schopné zniesť zaťaženie.
- Montáž: Odrežte požadovanú dĺžku pásky EPDM. Na povrch naneste lepidlo na tesniacu pásku EPDM a utrite špachtľou. Nalepte pásku EPDM na povrch a mierne pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka. Páska sa pri montáži nesmie napínať.
- Na ráme/prvku sa tesniaca páska vo vyhotovení so samolepiacimi pásmi a/alebo s utesnením komponentov prichádzajúcich do styku so zemou musí zaistiť podľa normy DIN 18533 pomocou mechanickej montáže.
Farba | Čierna |
Základ lepidla | Butyl |
Chemický základ | Etylén propylén dién, prírodný kaučuk |
Šírka | 200 mm |
Hrúbka | 1,2 mm |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |
Verzia | Sprúžkom sbutylovým lepidlom |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 75 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Koeficient difúzneho odporu µ max. | 5882 |
Predĺženie pri pretrhnutí | 300 % |
Odolnosť proti | Bitúmen |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!