Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Exteriérová butylová tesniaca páska EPDM vonkajšia

Tesniaca páska EPDM, vonkajšia, butyl
TES. PASKA EPDM/BUT EXT 1,2X250MMX20M

Obj. č. 0875350252

EAN 4050642138223

Cena za zvolené balenie
Exteriérová butylová tesniaca páska EPDM vonkajšia

Obj. č. 0875350252

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priedušná, elastická tesniaca páska odolná voči poveternostným vplyvom

Vodotesná a priedušná


  • Zabezpečuje spoľahlivé utesnenie proti vode zvonku

  • Membrána má zároveň dostatočnú difúznu permeabilitu a umožňuje vodným parám z vnútorného priestoru difundovať von, a tak predchádza poškodeniu budov vlhkosťou


  • Vďaka vysokej kvalite a flexibilnému materiálu zostáva fólia EPDM trvalo utesnená a veľmi dobre kompenzuje pohyby komponentov

  • Fólia EPDM disponuje vysokou odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vďaka čomu sa ideálne hodí na trvalé a bezpečné utesnenie

  • Spoľahlivú montáž možno taktiež dosiahnuť na mierne nerovných povrchoch, keď sa kombinuje s lepidlom na tesniacu pásku EPDM

  • Dobrá kompatibilita s asfaltom
Doklad o výkone (Pub)

Systémy konštrukčného lepidla podľa certifikačného programu ift QM360: 2014, reg. č. 188 7050098

Upozornenie

Nie je vhodná pre tesnenie v súlade s triedami vplyvu vody W2.2-E (vysoké vystavenie pôsobeniu tlakovej vody, hĺbka ponorenia ≥ 3 m), W3-E (netlaková voda na stropoch pokrytých zeminou) podľa normy DIN 18533, ako aj tesnenie proti tlakovej vode podľa normy DIN 18195-6.



Páska sa nedá omietať.

Oblasť použitia

Systémy konštrukčného lepidla podľa certifikačného programu ift QM360: 2014, reg. č. 188 7050098

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvalé, spoľahlivé utesnenie vonkajších spojení, napr. okenných ríms, okien na úrovni podlahy a balkónových dverí, vonkajších prahov dverí, zimných záhrad a priestorov fasád.



  • Hrúbka 1,2 mm: spoje za obvodovými izolačnými materiálmi

  • Zodpovedá nasledujúcim triedam vplyvu vody podľa normy DIN 18533

  • W1.1-E: Vlhkosť od podlahy a voda bez tlaku pre podlahové panely a steny v kontakte so zemou

  • W1.2-E: Vlhkosť od podlahy a voda bez tlaku pre podlahové panely a steny s drenážou v kontakte so zemou

  • W2.1-E: Mierny vplyv tlakovej vody s hĺbkou ponorenia ≤ 3 m

  • W4.E: Striekajúca voda na nástennej zásuvke a kapilárna voda v stenách a pod stenami v kontakte so zemou
Pokyny
  • Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota a musia byť schopné zniesť zaťaženie.

  • Montáž: Odrežte požadovanú dĺžku pásky EPDM. Na povrch naneste lepidlo na tesniacu pásku EPDM a utrite špachtľou. Nalepte pásku EPDM na povrch a mierne pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka. Páska sa pri montáži nesmie napínať.

  • Na ráme/prvku sa tesniaca páska vo vyhotovení so samolepiacimi pásmi a/alebo s utesnením komponentov prichádzajúcich do styku so zemou musí zaistiť podľa normy DIN 18533 pomocou mechanickej montáže.

Farba

Čierna

Základ lepidla

Butyl

Chemický základ

Etylén propylén dién, prírodný kaučuk

Šírka

250 mm

Hrúbka

1,2 mm

Dĺžka vo zvitku

20 m

Verzia

Sprúžkom sbutylovým lepidlom

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 75 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Koeficient difúzneho odporu µ max.

5882

Predĺženie pri pretrhnutí

300 %

Odolnosť proti

Počasie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na tesniacu pásku EPDM

LEPIDLO NA EPDM PASKU

Špeciálne lepidlo s nízkym obsahom rozpúšťadiel na spoľahlivé, dlhotrvajúce prilepenie pások EPDM