Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Exteriérová tesniaca páska na okná Euraseal O-100

Exteriérová tesniaca páska na okná Euraseal O-100
PASKA TES FLEX VARIO EXT 150MM X 25M

Obj. č. 0875581150

EAN 4056807841762

Cena za zvolené balenie
Exteriérová tesniaca páska na okná Euraseal O-100

Obj. č. 0875581150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružná tesniaca páska na okná, na ktorú sa veľmi jednoducho nanáša omietka.

Dobrá pružnosť


Elastická fólia spolu so špeciálnym rúnom zaručuje vysokú úroveň pružnosti v priečnom smere. Takto sa dosiahne ešte vyššie zabezpečenie pri pohyboch súčastí.



Bezpečné pripevnenie na nerovnom ostení


Pružná páska a lepidlo zaisťujú pevné pripevnenie pásky aj na maltových škárach a dutinách v ostení.



Testované tesniace vlastnosti


  • Pevné tesnenie proti prudkému dažďu a vetru, prepúšťa paru

Pri správnom a profesionálnom použití sa budú požadované tesniace vlastnosti zhodovať s novou vyhláškou o úsporách energie.



Ideálna pod omietku


Vysokokvalitné špeciálne rúno poskytuje optimálny podklad pre komerčne dostupné omietky.



Vďaka flexibilite materiálu je jej použitie veľmi jednoduché



Samolepiaci pás je veľmi lepivý, s dobrou priľnavosťou už od 0 °C

Upozornenie

V oblastiach rohov sa musí zachovať presahujúca dĺžka 5 cm. Musí sa začleniť pohyblivá slučka, ktorá sa jednoducho umiestni na vlhké lepidlo.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tesnenie okien a fasádových spojov, obvodové spojenia skleníkov a hlavnej budovy a ďalšie obvodové spojenia.

Pokyny

Čistenie pred aplikáciou


Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota a musia byť schopné zniesť zaťaženie.



Montáž na okná


Stiahnite zo samolepiaceho pásu ochrannú fóliu a nalepte flexibilnú pásku na zadnú stranu slepého rámu. Nasaďte okno a zapeňte spojenie pomocou peny PURLOGIC.



Montáž na murivo


Na ostenie okna naneste 6 – 8 mm hrubú vrstvu lepidla na pružnú pásku. Pritláčacím valčekom flexibilnú pásku mierne pritlačte.



Lepiaci pás na báze akrylátu zaručuje mimoriadne rýchle prilepenie výrobku na rám. Prilepenie lepidlom na flexibilnú pásku znamená, že páska sa dá spoľahlivo pripevniť na hrboľaté povrchy. Aplikácia je možná aj pri nízkych teplotách od 0 °C.

Farba

Biela

Nosný materiál

Špeciálne rúno

Základ lepidla

Akrylát

Šírka

150 mm

Hrúbka

1 mm

Dĺžka vo zvitku

25 m

Verzia

So samolepiacou páskou

Teplota spracovania min./max.

0 do 50 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Vyhotovenie nosného materiálu

S difúzne otvorenou membránou

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu max.

1 m

Kompatibilita stavebných materiálov

Tradičné stavebné materiály

Oblasť použitia

Vonkajšie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Lepidlo na flexibilné pásky PLUS

LEPIDLO FLEXBAND PLUS VRECKO

Špeciálne lepidlo na bezpečné a dlhodobé lepenie flexibilných pások Würth SK a Vario active
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
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top

PU PENA PISTOLOVA PURLOGIC TOP 500ML

1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie