Exteriérová tesniaca páska na okná Euraseal O-300
Vonkajšia tesniaca páska na okná Euraseal O-300
PASKA EURASEAL O-300 EXT 70MM X 25M
Obj. č. 0875583070
EAN 4056807841991
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a jednoduché tesnenie škár
- Lepidlo po celej ploche na strane muriva a lepiaci pás na strane okenného rámu.
- Polohu pásky možno krátko po upevnení napraviť, keďže maximálna pevnosť spoja sa vyvinie postupne
- Vďaka štrbine v oddeľovacej fólii možno pásku používať na rôzne aplikácie.
Vynikajúca dlhotrvajúca adhézna pevnosť
Môže sa omietať
Testované tesniace vlastnosti
- Vyššia úroveň nepriepustnosti pary na vnútornej strane ako na vonkajšej
- Spĺňa požiadavky na inštaláciu asociácie RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors)
Na povrchy s teplotou +5 °C alebo nižšou a na minerálne a vysoko absorpčné povrchy použite základný náter v spreji alebo butylový/bitúmenový základný náter.
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na tesnenie okenných a dverových spojov v projektoch novostavieb a renovácií. Vhodná pre hladké ostenia.
Farba | Antracitová |
Nosný materiál | Netkané |
Šírka | 70 mm |
Hrúbka | 0,7 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | 3mesiace, pri atmosférickej skúške |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu max. | 2 m |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu min. | 2 m |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri 5 °C až 25 °C |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |