Extra univerzálne lepidlo
Mimoriadne univerzálne kontaktné lepidlo
LEPIDLO UNIVERZALNE EXTRA 185ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široký rozsah priľnavosti
Vzájomne možno zlepiť prakticky všetky materiály
Účinná aplikácia pomocou špachtle alebo štetca
- Jednoduchá aplikácia na lepený povrch pomocou štetca a zúbkovanej stierky
- Možno pretierať väčšinou náterových farieb
Odolnosť voči starnutiu
Zabezpečuje adhézne spojenie na mnoho rokov
Dobrá pružnosť
Kompenzuje pohyby materiálu
Vysoká odolnosť
Odolnosť voči zriedeným kyselinám, zásaditým roztokom, vode a alkoholu
Neobsahuje silikón
- Nie je určené na polystyrén, mäkčený PVC, PVC fólie, PE a PP.
- Hladké povrchy je potrebné obrúsiť
- Obmedzená odolnosť voči vlhkosti
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Na nanášanie náterov a iných povrchových spojív.
Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Pomocou štetca alebo ozubenej špachtle (hĺbka zubov pribl. 1 mm) naneste dostatočne hrubú, rovnomernú vrstvu lepidla na obidva povrchy. Po pribl. 10 – 15 minútach odvetrania jednotlivé diely k sebe rýchlo a pevne pritlačte. Diely sa musia spojiť do pribl. 45 minút od nanesenia lepidla.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Obsah | 185 ml |
Obal | Tuba |
Chemický základ | Neoprén na báze rozpúšťadiel |
Farba | Jantár |
Hustota / podmienky | 0,86 g/cm³ / Pred vytvrdnutím, DIN53479 |
Viskozita | 3200 mPas |
Podmienka pre viskozitu | Brookfield |
Min./max. aplikačná kvantita pri povrchovom lepení / podmienky | 250-300 g/m² / Obojstranné nanášanie |
Tlak lisu min./max. | 7-8 N/mm² |
Min./max. doba odparenia / podmienky | 10 min-15 min / pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Doba spracovateľnosti max. | 45 min |
Podmienka pre dobu spracovateľnosti | Pri teplote 20°C a vlhkosti 50% |
Konečná pevnosť max. | 24 h |
Teplota spracovania min./max. | 12 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 125 °C |
Odolnosť proti | Alkohol |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / Pri 18 °C, mimo pôsobenia slnečného žiarenia |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!