FBS stl zn rs cs head RW Deltacoll roller-sort.
SKR-RSDCS-NEEDPIN-RW20-SORT-A3K+S-4,1X16
Obj. č. 0188314116
EAN 4068362397615
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4,1 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Dĺžka závitu (lg) | 13,8 mm |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Špička |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,899 g |