Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

FEBOS DG galvan. oceľ so šoš. záp. hlavou

FEBOS DG galvan. oceľ so šoš. záp. hlavou
SKRUTKA ZAVRTNA DG PH2 A4K 4,4X34

Obj. č. 0207294434

EAN 4053479356389

Cena za zvolené balenie
FEBOS DG galvan. oceľ so šoš. záp. hlavou

Obj. č. 0207294434

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Self-drilling window construction screw for fastening corner and shear bearings as well as striker plates to reinforced plastic profiles
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4,4

Dĺžka (l1)

34 mm

Priemer hlavy (dk)

6,8 mm

Výška hlavy (k1)

2,1 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie