Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

FLEXEN® PE Robustný

FLEXEN PE Stable
IZOLACIA PE NA POTRUBIE 13X18MM

Obj. č. 0870713018

EAN 4024835504317

Cena za zvolené balenie
FLEXEN® PE Robustný

Obj. č. 0870713018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 96 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobený prevažne z obnoviteľných materiálov

Šetrný voči životnému prostrediu, udržateľný, nulové emisie CO2


Polyetylén z cukrovej trstiny namiesto oleja



Poskytuje ochranu proti mechanickému poškodeniu


Robustný a pevný vonkajší plášť PE odolný voči nárazom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Vykurovacie vedenia a vedenia na horúcu vodu v súlade s normou GEG 2020

  • Vedenia na studenú vodu v súlade s DIN 1988

Materiál

Polyetylén suzavretými pórmi

Materiál vonkajšieho poťahu

Polyetylén, koextrudovaný

Farba

Strieborná

Priemer rúry

18 mm

Hrúbka izolácie

13 mm

Dĺžka

2 m

Oblasť použitia podľa EnEV

50%

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 100 °C

Tepelná vodivosť λ

0,040 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497/DIN52613

Trieda stavebného materiálu

E – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DINEN13501

Riziko korózie

Spĺňa požiadavky

Podmienka pre riziko korózie

podľa DIN1988-200

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Nie

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca páska s polyesterovou látkou

PASKA LEPIACA TEXTILNA STRIEBORNA

Na lepenie rezných povrchov materiálov na izoláciu potrubia
x 1 ks
Čepeľ, hladká

NOZ

Ideálny na rezanie rôznych izolačných materiálov.