FLEXEN® PE Robustný
FLEXEN PE Stable
IZOLACIA PE NA POTRUBIE 13X22MM
Obj. č. 0870713022
EAN 4024835504324
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrný voči životnému prostrediu, udržateľný, nulové emisie CO2
Polyetylén z cukrovej trstiny namiesto oleja
Poskytuje ochranu proti mechanickému poškodeniu
Robustný a pevný vonkajší plášť PE odolný voči nárazom
Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Vykurovacie vedenia a vedenia na horúcu vodu v súlade s normou GEG 2020
- Vedenia na studenú vodu v súlade s DIN 1988
Materiál | Polyetylén suzavretými pórmi |
Materiál vonkajšieho poťahu | Polyetylén, koextrudovaný |
Farba | Strieborná |
Priemer rúry | 22 mm |
Hrúbka izolácie | 13 mm |
Dĺžka | 2 m |
Oblasť použitia podľa EnEV | 50% |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 100 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,040 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497/DIN52613 |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Nie |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!