Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

FLEXEN® PE, ochranná hadica

FLEXEN PE, ochranná hadica
IZOLACIA PE NA POTRUBIE 10M-4X22MM

Obj. č. 0873504022

EAN 4024835839839

Cena za zvolené balenie
FLEXEN® PE, ochranná hadica

Obj. č. 0873504022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolačné hadice odolné voči roztrhnutiu na ochranu káblov.

Odolná proti roztrhnutiu a pomliaždeniu


Ochrana proti mechanickému poškodeniu



Hladká vnútorná vrstva


Jednoduché nasunutie na vedenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Potrubia na studenú vodu v súlade s DIN 1988

  • Potrubia kúrenia a na teplú vodu nepodliehajúce požiadavkám

Materiál

Polyetylén suzavretými pórmi

Materiál vonkajšieho poťahu

PE – polyetylén

Farba

Strieborná

Priemer rúry

22 mm

Hrúbka izolácie

4 mm

Dĺžka vo zvitku

10 m

Oblasť použitia podľa EnEV

Bez požiadavky

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 90 °C

Tepelná vodivosť λ

0,036 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 10°C, DIN52612

Trieda stavebného materiálu

E – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DINEN13501

Riziko korózie

Spĺňa požiadavky

Podmienka pre riziko korózie

podľa DIN1988-200

Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)

22 mm

Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)

Menovitý priemer20

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer)

21,3 mm

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

1/2 palca

Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer15

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
PE vinutý pás

PASKA PE-FOIL-SA-70MMX5MX2MM

Vhodný pre PE ochrannú hadicu FLEXEN®
x 20 ks
Čepeľ, hladká

NOZ

Ideálny na rezanie rôznych izolačných materiálov.
x 1 ks
Lepiaca páska s polyesterovou látkou

PASKA LEPIACA TEXTILNA STRIEBORNA

Na lepenie rezných povrchov materiálov na izoláciu potrubia