Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

FLEXEN® PUR

FLEXEN PUR
IZOLACIA PU NA POTRUBIE PUR100-20X15MM

Obj. č. 0872120015

EAN 4024835402194

Cena za zvolené balenie
FLEXEN® PUR

Obj. č. 0872120015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 70 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So samotesniacou technológiou

Samotesniaca technológia s upraveným vinutím


  • Zaručuje dlhotrvajúce pripevnenie pozdĺžnych spojov a bezchybný vzhľad

  • Ešte rýchlejšie a jednoduchšie položenie vďaka samotesniacej technológii


Obzvlášť vhodná na izoláciu na viditeľných miestach vďaka fólii PVC Isogenopak, ktorá sa ľahko čistí



Parozábranné vlastnosti vďaka vonkajšiemu povrchu PVC



Odolná voči hnilobe a zvetrávaniu

Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Vedenia na studenú vodu v súlade s DIN 1988

  • Vykurovacie vedenia a vedenia na horúcu vodu v súlade s normou GEG 2020

Materiál

Polyuretánová pena

Materiál vonkajšieho poťahu

PVC – polyvinylchlorid

Farba

Sivá

Priemer rúry

15 mm

Hrúbka izolácie

20 mm

Dĺžka

1 m

Verzia

So zárezmi, Self-adhesive, Prekrývajúci

Oblasť použitia podľa EnEV

100%

Teplotný rozsah použitia max.

110 °C

Tepelná vodivosť λ

0,036 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497

Trieda stavebného materiálu

E2 – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DINEN13501

Riziko korózie

Spĺňa požiadavky

Podmienka pre riziko korózie

podľa DIN1988-200

Objemová hmotnosť

25 kg/m³

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 50 %
Oblasť použitia B v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 200
Obj. č.
0872020015
0872020018
0872020022
0872020028
0872020035
0872025042
0872025048
0872030057
0872030060
Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 100 %
Oblasť použitia A v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 200
Obj. č.
0872120015
0872120018
0872120022
0872120028
0872130028
0872130035
0872130042
0872140042
0872140048
0872150057
0872150060
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca páska 0,13 mm

PASKA 30MMX20MX0,13MM

Na lepenie rezných povrchov izolácie potrubia. Na zväzovanie a ochranu.
x 20 ks
Čepeľ, hladká

NOZ

Ideálny na rezanie rôznych izolačných materiálov.
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Koncová manžeta, plast

KONCOVA OBJIMKA 5MX20MM

x 5 ks
FLEXEN® univerzálne oblúk

IZOLACIA PU NA POTRUBIE UNIVERSALBOW-90D

So samotesniacou technológiou
x 20 ks