FLEXEN® PUR
FLEXEN PUR
IZOLACIA PU NA POTRUBIE PUR100-20X22MM
Obj. č. 0872120022
EAN 4024835402217
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samotesniaca technológia s upraveným vinutím
- Zaručuje dlhotrvajúce pripevnenie pozdĺžnych spojov a bezchybný vzhľad
- Ešte rýchlejšie a jednoduchšie položenie vďaka samotesniacej technológii
Obzvlášť vhodná na izoláciu na viditeľných miestach vďaka fólii PVC Isogenopak, ktorá sa ľahko čistí
Parozábranné vlastnosti vďaka vonkajšiemu povrchu PVC
Odolná voči hnilobe a zvetrávaniu
Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Vedenia na studenú vodu v súlade s DIN 1988
- Vykurovacie vedenia a vedenia na horúcu vodu v súlade s normou GEG 2020
Materiál | Polyuretánová pena |
Materiál vonkajšieho poťahu | PVC – polyvinylchlorid |
Farba | Sivá |
Priemer rúry | 22 mm |
Hrúbka izolácie | 20 mm |
Dĺžka | 1 m |
Verzia | So zárezmi, Self-adhesive, Prekrývajúci |
Oblasť použitia podľa EnEV | 100% |
Teplotný rozsah použitia max. | 110 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,036 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497 |
Trieda stavebného materiálu | E2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Objemová hmotnosť | 25 kg/m³ |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
| Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 50 % | Oblasť použitia B v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 200 | Obj. č. |
| 0872020015 |
| 0872020018 |
| 0872020022 |
| 0872020028 |
| 0872020035 |
| 0872025042 |
| 0872025048 |
| 0872030057 |
| 0872030060 |
| Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 100 % | Oblasť použitia A v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 200 | Obj. č. |
| 0872120015 |
| 0872120018 |
| 0872120022 |
| 0872120028 |
| 0872130028 |
| 0872130035 |
| 0872130042 |
| 0872140042 |
| 0872140048 |
| 0872150057 |
| 0872150060 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!