FLEXEN® PUR
FLEXEN PUR
IZOLACIA PU NA POTRUBIE PUR50-30X60MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samotesniaca technológia s upraveným vinutím
- Zaručuje dlhotrvajúce pripevnenie pozdĺžnych spojov a bezchybný vzhľad
- Ešte rýchlejšie a jednoduchšie položenie vďaka samotesniacej technológii
Obzvlášť vhodná na izoláciu na viditeľných miestach vďaka fólii PVC Isogenopak, ktorá sa ľahko čistí
Parozábranné vlastnosti vďaka vonkajšiemu povrchu PVC
Odolná voči hnilobe a zvetrávaniu



Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Vedenia na studenú vodu v súlade s DIN 1988
- Vykurovacie vedenia a vedenia na horúcu vodu v súlade s normou GEG 2020
Materiál | Polyuretánová pena |
Materiál vonkajšieho poťahu | PVC – polyvinylchlorid |
Farba | Sivá |
Hrúbka izoláciexpriemer rúry | 30 x 60 mm |
Dĺžka škrupiny | 1 m |
Adhézny systém | Samolepiaci, prekrývajúci |
Oblasť použitia podľa EnEV | 50% |
Teplotný rozsah použitia max. | 110 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,036 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497 |
Trieda stavebného materiálu | E2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Objemová hmotnosť | 25 kg/m³ |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 50 % |
Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 100 % |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!