FLEXEN® blok výstredníka kompaktný
FLEXEN, blok výstredníka, kompaktný
BLOK EXCENTRICKY COMPACT-25X22
Obj. č. 0870525022
EAN 4047376554641
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrný voči životnému prostrediu, udržateľný, nulové emisie CO2
Polyetylén z cukrovej trstiny namiesto oleja
Zabraňuje vzniku slabých bodov v nátere a zabezpečuje kročajovú izoláciu pre konštrukciu podkladu pod náterom
Štvorcový, úzky tvar dokonale zapadne do podkladu pre náter
Menej materiálu na podklad náteru, nižšia konštrukčná výška celej konštrukcie
Nízka montážna výška
Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Podlahové vykurovacie vedenia v súlade s normou GEG 2020
- Vedenia na studenú vodu v súlade s DIN 1988
Materiál | Polyetylén suzavretými pórmi |
Materiál vonkajšieho poťahu | Polyetylén, koextrudovaný |
Farba | Strieborná |
Priemer rúry | 22 mm |
Hrúbka izolácie | 26 mm |
Dĺžka | 2 m |
Konštrukčná výška | 59 mm |
Oblasť použitia podľa EnEV | 100% |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 100 °C |
Doklad o rovnocennosti podľa EnEV | V súlade s potvrdením G-D-001/2018 |
Tepelná vodivosť λ | 0,042 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497/DIN52613 |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa ENISO13501-1 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Útlm krokového hluku | Áno |
Podmienka pre útlm krokového hluku | 4109, zvýšená kročajová nepriezvučnosť podľa správy o skúške P-BA 76/2007 |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Nie |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!