Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

FLEXEN® blok výstredníka kompaktný

FLEXEN, blok výstredníka, kompaktný
BLOK EXCENTRICKY COMPACT-9X28

Obj. č. 0870509028

EAN 4047376122550

Cena za zvolené balenie
FLEXEN® blok výstredníka kompaktný

Obj. č. 0870509028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 70 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobený prevažne z obnoviteľných materiálov. Vhodný predovšetkým na izoláciu nedokončených betónových podláh.

Šetrný voči životnému prostrediu, udržateľný, nulové emisie CO2


Polyetylén z cukrovej trstiny namiesto oleja



Zabraňuje vzniku slabých bodov v nátere a zabezpečuje kročajovú izoláciu pre konštrukciu podkladu pod náterom


Štvorcový, úzky tvar dokonale zapadne do podkladu pre náter



Menej materiálu na podklad náteru, nižšia konštrukčná výška celej konštrukcie


Nízka montážna výška

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Podlahové vykurovacie vedenia v súlade s normou GEG 2020

  • Vedenia na studenú vodu v súlade s DIN 1988

Materiál

Polyetylén suzavretými pórmi

Materiál vonkajšieho poťahu

Polyetylén, koextrudovaný

Farba

Strieborná

Priemer rúry

28 mm

Hrúbka izolácie

9 mm

Dĺžka

2 m

Konštrukčná výška

44,5 mm

Oblasť použitia podľa EnEV

Podľa prílohy 8.1.a.gg

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 100 °C

Doklad o rovnocennosti podľa EnEV

V súlade s potvrdením G-D-001/2018

Tepelná vodivosť λ

0,040 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497/DIN52613

Trieda stavebného materiálu

E – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa ENISO13501-1

Riziko korózie

Spĺňa požiadavky

Podmienka pre riziko korózie

podľa DIN1988-200

Útlm krokového hluku

Áno

Podmienka pre útlm krokového hluku

4109, zvýšená kročajová nepriezvučnosť podľa správy o skúške P-BA 76/2007

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Nie

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca páska s polyesterovou látkou

PASKA LEPIACA TEXTILNA STRIEBORNA

Na lepenie rezných povrchov materiálov na izoláciu potrubia
x 1 ks
Čepeľ, hladká

NOZ

Ideálny na rezanie rôznych izolačných materiálov.