FLEXEN® kaučuk pre chladiace zariadenia Plus S2, 2 m izolačná hadica
FLEXEN, kaučuk pre chl. zar., Plus S2, 2 m hadica
IZOLACIA-CLDRUBBER-PLUS-4-22,0X76
Obj. č. 5258504076
EAN 4049557882260
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči vysokej difúzii vodných pár
- Nízka tepelná vodivosť
- Vysoko flexibilná
Hárky údajov(X)
Na izolovanie: Chladničiek/klimatizačných systémov
Materiál | Pena s uzavretými pórmi na báze syntetického kaučuku |
Farba | Antracitová |
Priemer rúry | 76 mm |
Hrúbka izolácie | 22,0 mm |
Dĺžka | 2 m |
Rozsah hrúbky izolácie | Hrúbka izolačnej vrstvy 4 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -50 do 110 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,034 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | pri teplote 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Koeficient difúzneho odporu µ min. | 10000 |
Podmienka pre difúzny odpor | podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Trieda stavebného materiálu, hadica | BL-s2, d0 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501 |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
| Tepelná vodivosť (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) |
| -30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!