FLEXEN® minerálna vlna
FLEXEN, minerálna vlna
IZOLACIA MINERALNA VLNA NA POTRUBIE (ENE
Obj. č. 0871317028
EAN 4046778362083
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nehorľavá, A2
- Tepelná odolnosť +250 °C
- Teplota tavenia> +1 000 °C
- Jednoduchšia inštalácia vďaka vrúbkovanej vnútornej vložke
- Odolná voči tlaku so stabilným tvarom
- Hliníková laminovaná fólia slúži ako parozábrana
- Hydrofóbne vlastnosti
Položky 0871294089 a 0871211114 sa dodávajú v polovičnej forme
Hárky údajov(X)
Na izolovanie
- Vykurovacích systémov a systémov na horúcu vodu
- Solárne kolektory
- Potrubia na horúcu vodu
- Potrubia na paru
Materiál | Minerálna vlna |
Materiál vonkajšieho poťahu | Sieťovinou zosilnená hliníková fólia |
Adhézny systém | Samolepiaci, prekrývajúci |
Farba | Strieborná |
Priemer rúry | 28 mm |
Hrúbka izolácie | 17 mm |
Dĺžka | 1 m |
Oblasť použitia podľa EnEV | 50% |
Teplotný rozsah použitia max. | 250 °C |
Teplotný rozsah použitia, vlnená strana max. | 250 °C |
Teplotný rozsah použitia, hliníková strana max. | 80 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,037 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C, DINENISO8497 |
Trieda stavebného materiálu | A2L, s1 d0 – nehorľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501 |
Riziko korózie / podmienky | AS quality / AGI Worksheet Q 132 |
Objemová hmotnosť min./max. | 80-85 kg/m³ |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
| Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 50 % | Oblasť použitia B v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020 | Oblasť použitia S | Obj. č. |
| 0871315015 |
| 0871315018 |
| 0871315022 |
| 0871317028 |
| 0871317035 |
| 0871322042 |
| 0871323048 |
| 0871328054 |
| 0871329060 |
| 0871340076 |
| Oblasť použitia v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG): 100 % | Oblasť použitia A v súlade s nemeckým zákonom o energetike pre budovy (GEG) 2020 | Oblasť použitia S | Obj. č. |
| 0871211114 |
| 0871223015 |
| 0871223018 |
| 0871223022 |
| 0871223028 |
| 0871234028 |
| 0871234035 |
| 0871240042 |
| 0871244042 |
| 0871247048 |
| 0871256054 |
| 0871259060 |
| 0871276076 |
| 0871280076 |
| 0871294089 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!