Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

FLEXEN® nevulkanizovaná guma Plus S2, súvislé izolačné dosky, samolepiace

FLEXEN nevulk. guma Plus S3, súvis. dos., samolep.
IZOLACIA-CLDRUBBER-PLUS-ENDLPLT-SA-32

Obj. č. 5258800132

EAN 4049557924120

Cena za zvolené balenie
FLEXEN® nevulkanizovaná guma Plus S2, súvislé izolačné dosky, samolepiace

Obj. č. 5258800132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nízka hustota dymu, odolnosť voči šíreniu plameňa
  • Odolnosť voči vysokej difúzii vodných pár

  • Nízka tepelná vodivosť

  • Vysoko flexibilná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie: Chladničiek/klimatizačných zariadení

Materiál

Pena s uzavretými pórmi na báze syntetického kaučuku

Farba

Antracitová

Hrúbka izolácie

32 mm

Šírka

1 m

Dĺžka

3 m

Teplotný rozsah použitia min./max.

-50 do 85 °C

Tepelná vodivosť λ

0,034 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri teplote 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Koeficient difúzneho odporu µ min.

10000

Podmienka pre difúzny odpor

podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667

Trieda stavebného materiálu, doska

B-s3, d0 – štandardná horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DINEN13501

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Tepelná vodivosť
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,030
W/(m x K)
0,031
W/(m x K)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,035
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
-30 °C -20 °C 0 °C +10 °C +20 °C +40 °C +70 °C
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vinutá páska, prírodný kaučuk, antracitová

PASKA COLDRBR-50MMX15MX3MM

x 12 ks
Čepeľ, hladká

NOZ

Ideálny na rezanie rôznych izolačných materiálov.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie