FLEXEN® rúno pre solárne zariadenie
FLEXEN, rúno pre solárne zariadenie
IZOLACIA SOLAR FLEECE NA POTRUBIE -ENDLE
Obj. č. 0873220022
EAN 4038898685258
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tepelná odolnosť až do +220 °C(krátkodobo do: +230 °C)
Odolnosť proti UV žiareniu
Produkt bez obmedzenia dĺžky
Menej spojov, menej odpadu
Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Solárne kolektory
- Potrubia na horúcu vodu
- Potrubia na paru
- Potrubia na horúci plyn
- Prípojky diaľkového vykurovania
Materiál | Polyesterové rúno |
Materiál vonkajšieho poťahu | PE – polyetylén |
Farba | Čierna |
Priemer rúry | 22 mm |
Hrúbka izolácie | 20 mm |
Dĺžka vo zvitku | 5 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 220 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 230 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Tepelná vodivosť λ | 0,040 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C, DIN52613, podľa schválení Z-23.14-1470 |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102, podľa stavebno-technického schválenia Z-23.14-1470 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Odolnosť proti | UV radiácia (dobré) |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!