Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

FLEXEN® rúnová ochranná hadica

FLEXEN rúnová ochranná hadica
IZOLACIA 25M-B1-4X15

Obj. č. 0873304015
EAN 4024835404150

Cena za zvolené balenie
FLEXEN® rúnová ochranná hadica

Obj. č. 0873304015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rúnová izolačná hadica na ochranu káblov odolná voči roztrhnutiu.

Trieda stavebného materiálu B1, materiál spomaľujúci horenie



Rúno v súlade s normou Öko-Tex 100


Materiál bez obsahu škodlivých látok



Vynikajúca kĺzavosť a vysoká pružnosť


Jednoduchá aplikácia, aj na objímkach a ohyboch



Odolná proti roztrhnutiu a pomliaždeniu


Ochrana proti mechanickému poškodeniu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Potrubia na studenú vodu v súlade s DIN 1988

  • Potrubia kúrenia a na teplú vodu nepodliehajúce požiadavkám

Materiál

Polyesterové rúno

Materiál vonkajšieho poťahu

PE – polyetylén

Farba

Strieborná

Hrúbka izoláciexpriemer rúry

4 x 15 mm

Hrúbka izolácie

4 mm

Dĺžka vo zvitku

25 m

Oblasť použitia podľa DIN1988

Áno

Oblasť použitia podľa EnEV

Bez požiadavky

Teplotný rozsah použitia min./max.

-60 do 220 °C

Tepelná vodivosť λ

0,033 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 10°C, podľa správy o skúške 2271-P-12

Trieda stavebného materiálu

B1 – nízka horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102, podľa správy o skúške P-BWU03-I-6.5.106

Riziko korózie

Spĺňa požiadavky

Podmienka pre riziko korózie

podľa DIN1988-200

Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)

12/15 mm

Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)

Menovitý priemer10

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer)

13,5 mm

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

1/4 palca

Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer8

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca páska s polyesterovou látkou

PASKA LEPIACA TEXTILNA STRIEBORNA

Na lepenie rezných povrchov materiálov na izoláciu potrubia
x 1 ks
Rúnový vinutý pás

PASKA FLC-B1-SA-70MMX5MX2MM

Vhodná pre rúnovú ochrannú hadicu FLEXEN
x 20 ks
Rúnový vinutý pás

PASKA FLC-B1-FOIL-70MMX5MX2MM

Vhodná pre rúnovú ochrannú hadicu FLEXEN
x 20 ks
Rúnový vinutý pás

PASKA FLC-B1-FOIL-SA-70MMX5MX2MM

Vhodná pre rúnovú ochrannú hadicu FLEXEN
x 20 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie