Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

FLEXEN® rúnová ochranná hadica

FLEXEN rúnová ochranná hadica
IZOLACIA FLEECE NA POTRUBIE PROTECTIONPI

Obj. č. 0873304022

EAN 4024835404174

Cena za zvolené balenie
FLEXEN® rúnová ochranná hadica

Obj. č. 0873304022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rúnová izolačná hadica na ochranu káblov odolná voči roztrhnutiu.

Trieda stavebného materiálu B1, materiál spomaľujúci horenie



Rúno v súlade s normou Öko-Tex 100


Materiál bez obsahu škodlivých látok



Vynikajúca kĺzavosť a vysoká pružnosť


Jednoduchá aplikácia, aj na objímkach a ohyboch



Odolná proti roztrhnutiu a pomliaždeniu


Ochrana proti mechanickému poškodeniu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Potrubia na studenú vodu v súlade s DIN 1988

  • Potrubia kúrenia a na teplú vodu nepodliehajúce požiadavkám

Materiál

Polyesterové rúno

Materiál vonkajšieho poťahu

PE – polyetylén

Farba

Strieborná

Priemer rúry

22 mm

Hrúbka izolácie

4 mm

Dĺžka vo zvitku

25 m

Oblasť použitia podľa EnEV

Bez požiadavky

Teplotný rozsah použitia min./max.

-60 do 220 °C

Tepelná vodivosť λ

0,033 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 10°C, podľa správy o skúške 2271-P-12

Trieda stavebného materiálu

B1 – nízka horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102, podľa správy o skúške P-BWU03-I-6.5.106

Riziko korózie

Spĺňa požiadavky

Podmienka pre riziko korózie

podľa DIN1988-200

Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)

22 mm

Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)

Menovitý priemer20

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer)

21,3 mm

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

1/2 palca

Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer15

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rúnový vinutý pás

PASKA FLC-B1-FOIL-SA-70MMX5MX2MM

Vhodná pre rúnovú ochrannú hadicu FLEXEN
x 20 ks
Lepiaca páska s polyesterovou látkou

PASKA LEPIACA TEXTILNA STRIEBORNA

Na lepenie rezných povrchov materiálov na izoláciu potrubia
x 1 ks
Rúnový vinutý pás

PASKA FLC-B1-SA-70MMX5MX2MM

Vhodná pre rúnovú ochrannú hadicu FLEXEN
x 20 ks
Rúnový vinutý pás

PASKA FLC-B1-FOIL-70MMX5MX2MM

Vhodná pre rúnovú ochrannú hadicu FLEXEN
x 20 ks