FLEXEN® univerzálne oblúk
FLEXEN, univerz. potr. kol. pre FLEXEN PUR 50/100
IZOLACIA PU NA POTRUBIE UNIVERSALBOW-90D
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samotesniaca technológia s upraveným vinutím
- Zaručuje dlhotrvajúce pripevnenie pozdĺžnych spojov a bezchybný vzhľad
- Ešte jednoduchšia a rýchlejšia inštalácia vďaka samotesniacej technológii
Obzvlášť vhodná na izoláciu na viditeľných miestach vďaka fólii PVC Isogenopak, ktorá sa ľahko čistí
Parozábranný efekt vďaka vonkajšiemu oplášteniu PVC
Odolná voči hnilobe a zvetrávaniu
Hárky údajov(X)
Pre Flexen PUR 50/Flexen PUR 100
Materiál | Melamínová živicová pena |
Materiál vonkajšieho poťahu | PVC – polyvinylchlorid |
Farba | Sivá |
Hrúbka izoláciexpriemer rúry | 30 x 28 mm |
Adhézny systém | Samolepiaci, prekrývajúci |
Teplotný rozsah použitia max. | 110 °C |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!