Ventilátorový ohrievač Amiga 2 kW
Ventilátorový ohrievač 2 kW Amiga
OHRIEVAC-AMIGA-IP24-2KW-230V
Obj. č.
9501000018
EAN 4056807748047
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ventilátorový ohrievač na vykurovanie miestností
- Trojčinný termostat
- Ochrana proti prehriatiu
- Rukoväť na prenášanie
- Na prenosné použitie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Tento výrobok je vhodný len na príležitostné použitie v dobre izolovaných miestnostiach.
Výkon | 2 kW |
Teplota ventilátora min./max. | 40 do 5 °C |
Šírka | 215 mm |
Výška | 315 mm |
Hĺbka | 200 mm |
Cable length | 1.35 m |
Druh krytia IP | IP 24 |