Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ventilátorový ohrievač Amiga 3,3 kW

Ventilátorový ohrievač 3,3 kW Amiga
OHRIEVAC-AMIGA-IP24-3.3KW-230V

Obj. č. 9501012914
EAN 7331430077250

Cena za zvolené balenie
Ventilátorový ohrievač Amiga 3,3 kW

Obj. č. 9501012914

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ventilátorový ohrievač na vykurovanie miestností
  • Trojčinný termostat

  • Ochrana proti prehriatiu

  • Rukoväť na prenášanie

  • Na prenosné použitie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tento výrobok je vhodný len na príležitostné použitie v dobre izolovaných miestnostiach.

Šírka

260 mm

Výška

400 mm

Hĺbka

295 mm

Cable length

1.4 m

Typ kábla

H07RN-F3G1,5mm²

Druh krytia IP

IP 24

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie