Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fan heater 9 kW EUROM EK9002

Fan heater 9 kW EUROM EK9002
OHRIEVAC 9KW EUROM EK9002-400V

Obj. č. 9501011287
EAN 4065746615587

Cena za zvolené balenie
Fan heater 9 kW EUROM EK9002

Obj. č. 9501011287

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Powerful device for fast and instant warmth in the working environment
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výkon

9 kW

Šírka

37 cm

Výška

35 cm

Hĺbka

50 cm

Dĺžka kábla

1.9 m

Druh krytia IP

IP 24

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie