Farebná káblová páska s plastovým jazýčkovým uzáverom
Farebná káblová páska s plast. jazýč. uzáverom
PASKA STAHOVACIA ORANGE 3,5X200 MM
Obj. č. 0502420
EAN 4046777333992
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchle, bezproblémové a spoľahlivé zväzovanie káblov, káblových zväzkov, hadíc a pod. s farebným označením
- Vysoká priemyselná kvalita zaručuje dlhú a spoľahlivú životnosť pri použití v interiéri
- Farebne označené káblové pásky predstavujú ideálny spôsob označovania na jednoduchú organizáciu a identifikáciu rôznych káblov alebo vodičov
- Vyrobené z vysoko kvalitného materiálu PA 6.6 (polyamid 6.6), ktorý je známy svojou vysokou pevnosťou a odolnosťou
- Vnútorné zúbky na páske na bezpečné uchytenie zoskupených káblov
- Bez obsahu silikónu a halogénov
- Možno nainštalovať priamo manuálne, nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Káblové pásky KBL 1 sú dostupné v rôznych farbách a sú ideálne na rýchlu organizáciu a identifikáciu káblov, hadíc, potrubí a iných predmetov v interiéri aj exteriéri, ktoré vyžadujú dočasné označenie.
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Oranžová |
Šírka | 3,5 mm |
Dĺžka | 200 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 3-55 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -15 do 85 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!