Farebné – slepé nity Okrúhla šošovkovitá hlava
Slepý nit s plochou hl., lak. hliník/nehrdz. oceľ
Obj. č. 0915514010
EAN 4062856362288
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: hliník Al Mg 2.5
Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
- Odolnosť voči striekajúcej vode
- Veľký upínací rozsah
- Vytvorenie širokej hlavy
- Bezpečné zaistenie časti s nitovacím kolíkom zamedzuje rinčaniu
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,2-6,3 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,1-4,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1600 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!