Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Farebný klinec

Farebný klinec
KLINEC FAREBNY DUB TMAV. 1,75X40

Obj. č. 047914004

EAN 4011231409056

Cena za zvolené balenie
Farebný klinec

Obj. č. 047914004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Farebné klince so špicatými závitmi pre trvalé pripevnenie dreva a plastu

Tieto tenké klince vyrobené z vysokokvalitnej ocele sa dodávajú ošetrené farebnou povrchovou úpravou odolnou voči opotrebovaniu.


Pri výbere správnej farby je hlava klinca po aplikácii takmer neviditeľná.



Farebné klince sú vyrobené z tvrdenej ocele


Vďaka tomu sa pri aplikácii neohýbajú a ich tenké hroty zabezpečujú jednoduché zasunutie.



Špicatý hrot zabezpečuje pevné a trvalé pripojenie k dreveným vláknam.



Farebné klince sú dostupné v nasledujúcich farbách:


  • Javor

  • Breza

  • Dub, tmavý

  • Dub, svetlý

  • Mahagón

  • Vlašský orech

  • Palisandrové drevo

  • Čierna

  • Biela
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Stolárske dielne, výrobcovia nábytku, dekorácie, konštrukcie výstavísk



Farebné klince sú obzvlášť vhodné na upevňovanie dosiek, dekoratívnych líšt a lát, štvrťkruhov, drevených panelov, na výrobu nábytku a rámov (napr. obrazové alebo zrkadlové rámy) z prírodného dreva, farebne lakovaného dreva a plastu.

Menovitý priemer (d1)

1,75 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Farba

Dub, tmavý

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie