Farebný klinec
Farebný klinec
KLINEC FAREBNY DUB TMAV. SVET. 1,75X25
Obj. č. 047912505
EAN 4011231408691
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto tenké klince vyrobené z vysokokvalitnej ocele sa dodávajú ošetrené farebnou povrchovou úpravou odolnou voči opotrebovaniu.
Pri výbere správnej farby je hlava klinca po aplikácii takmer neviditeľná.
Farebné klince sú vyrobené z tvrdenej ocele
Vďaka tomu sa pri aplikácii neohýbajú a ich tenké hroty zabezpečujú jednoduché zasunutie.
Špicatý hrot zabezpečuje pevné a trvalé pripojenie k dreveným vláknam.
Farebné klince sú dostupné v nasledujúcich farbách:
- Javor
- Breza
- Dub, tmavý
- Dub, svetlý
- Mahagón
- Vlašský orech
- Palisandrové drevo
- Čierna
- Biela
Hárky údajov(X)
Stolárske dielne, výrobcovia nábytku, dekorácie, konštrukcie výstavísk
Farebné klince sú obzvlášť vhodné na upevňovanie dosiek, dekoratívnych líšt a lát, štvrťkruhov, drevených panelov, na výrobu nábytku a rámov (napr. obrazové alebo zrkadlové rámy) z prírodného dreva, farebne lakovaného dreva a plastu.
Menovitý priemer (d1) | 1,75 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Farba | Dub, svetlý |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |