Farebný klinec
Farebný klinec
KLINEC FAREBNY DUB TMAV. SVET. 1,75X32
Obj. č. 047913205
EAN 4011231408899
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto tenké klince vyrobené z vysokokvalitnej ocele sa dodávajú ošetrené farebnou povrchovou úpravou odolnou voči opotrebovaniu.
Pri výbere správnej farby je hlava klinca po aplikácii takmer neviditeľná.
Farebné klince sú vyrobené z tvrdenej ocele
Vďaka tomu sa pri aplikácii neohýbajú a ich tenké hroty zabezpečujú jednoduché zasunutie.
Špicatý hrot zabezpečuje pevné a trvalé pripojenie k dreveným vláknam.
Farebné klince sú dostupné v nasledujúcich farbách:
- Javor
 - Breza
 - Dub, tmavý
 - Dub, svetlý
 - Mahagón
 - Vlašský orech
 - Palisandrové drevo
 - Čierna
 - Biela
 
Hárky údajov(X)
Stolárske dielne, výrobcovia nábytku, dekorácie, konštrukcie výstavísk
Farebné klince sú obzvlášť vhodné na upevňovanie dosiek, dekoratívnych líšt a lát, štvrťkruhov, drevených panelov, na výrobu nábytku a rámov (napr. obrazové alebo zrkadlové rámy) z prírodného dreva, farebne lakovaného dreva a plastu.
Menovitý priemer (d1)  | 1,75 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 32 mm  | 
Farba  | Dub, svetlý  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  |