Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federbandschelle DIN3021, Form A, W.TEC

FBASHEL-DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D22X12

Art.-Nr. 054990322

EAN 4054458013743

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federbandschelle DIN3021, Form A, W.TEC

Art.-Nr. 054990322

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Standardausführung der Federbandschelle

Hohe Flexibilität


Fortwährende Anpassung an die wechselhaften Eigenschaften von Schlauch und Stutzen durch den Einsatz von vergütetem Federbandstahl.



Konstante, gleichmäßige Spannkraft


Stetiges, leckagefreies Abdichten zwischen -40 °C bis 180 °C ohne Beschädigung der Schlauch-Stutzen-Verbindung.



Einfache, schnelle und sichere Montage



Wartungsfreiheit


Kein nachträgliches Anziehen der Verbindung mehr notwendig.



Oberflächenschutz


  • Entsprechend der Altautoverordnung.

  • Chrom(VI)-freie Zinklamellenbeschichtung


Wiederverwendbarkeit


Kein Verlust der Federkraft bei mehrmaliger Verwendung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser

22 mm

Arbeitsbereich min./max.

21,3-24,2 mm

Bandbreite

12 mm

Materialstärke

1,3 mm

Federkraft min.

200 N

Normen

DIN 3021

DIN

3021

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen