Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
SHR-LISEKPF-NDLSP-RW20-ROSO-A3K+S-4,1X16
Art.-Nr. 0188314116
EAN 4068362397615
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, RW-Antrieb, rollensortiert
- Der AW-Antrieb, ein innovatives Spezialgewinde mit Nadelspitze und der 7,0 mm Kopfdurchmesser sorgen für maximale Performance und sauberes Verschrauben.
- Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht mit einer Temperaturbeständigkeit bis 150 °C.
- Die Rollensortierung für den Automateneinsatz erfolgt präzise nach dem Kopfdurchmesser, wobei Fremdteile, die größer oder kleiner ausfallen, zuverlässig ausgesondert werden.
- Korrosionsschutz gemäß DIN EN ISO 9227‑NSS mit nachgewiesener Beständigkeit von 240 Stunden ohne Auftreten von Rotrost auf dem Grundmetall
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4,1 mm |
Länge (l) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Gewindelänge (lg) | 13,8 mm |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Produktgewicht (per Stück) | 0,899 g |