Filament PETG lesklý
FILAMENT-PETG-LIGHT-BLUE-D1.75MM-1KG
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- PETG je jeden z najznámejších plastov na svete
- Dá sa s ním tlačiť rovnako jednoducho ako s PLA, ale je silnejší
- Rovnako vhodné pre začiatočníkov, ako aj pokročilých používateľov
- Rovnováha medzi mechanickými a optickými vlastnosťami
- Široká škála farieb
- Široký prevádzkový rozsah
- Vynikajúca priľnavosť vrstiev
- Možnosť recyklácie
- Relatívne nízka úroveň deformácie/zmršťovania
- Konzistentné vlastnosti filamentu aj medzi rôznymi farbami a šaržami
- Vďaka výberu najlepších dostupných surovín je výsledkom vysokokvalitný materiál na tlač a robustný, reprodukovateľný výsledok spracovania
- Materiál PETG je vyrobený zo surovín potravinárskej akosti (granúl) vhodných na použitie v kontakte s potravinami v súlade s nariadením EÚ o plastoch
- Surovina je certifikovaná v súlade s normami REACH a RoHS
Uvedené informácie vychádzajú z našich aktuálnych vedomostí a skúseností. Z dôvodu mnohých možných vplyvov počas spracovania a aplikácie našich produktov tieto informácie nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné kontroly a skúšky a nepredstavujú žiadnu záruku ohľadom vlastností alebo vhodnosti produktu na špecifický účel. Je zodpovednosťou používateľa určiť procesné schopnosti svojej 3D tlačiarne a vykonať skúšky pre svoje prípady použitia pomocou našich materiálov. Hodnoty sa vzťahujú na testovacie vzorky vytvorené z čiastočne dokončeného produktu, nie na hodnoty založené na vytlačených testovacích vzorkách.
Hárky údajov(X)
Filament z PETG (polyetyléntereftalát glykolu) sa používa predovšetkým v 3D tlači FDM/FFF, keď potrebujete materiál, ktorý je pevnejší a menej krehký ako PLA, pričom stále umožňuje jednoduchú tlač. Bežne sa používa na funkčné a mechanicky namáhané komponenty, ako sú konzoly, svorky, puzdrá, spojovacie prvky, dielenské nástroje a diely tlačiarní. Vďaka dobrej priľnavosti vrstiev a osvedčenej chemickej odolnosti je materiál PETG vhodný aj na diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s olejmi, tukmi alebo čistiacimi prostriedkami, ako aj na aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vode alebo vlhkosti (napr. kryty, prototypy produktov podobných nádobám). Materiál PETG sa používa aj v priemysle na výrobu výrobných pomôcok (šablón a upínacích prípravkov) a robustných prototypov, ktoré je potrebné otestovať „v teréne“.
Doplnkové usmernenia pre tlač
- Vysoké rýchlosti extrudéra môžu mať vplyv na presnosť tlače.
- Odporúča sa vybrať rýchlosť na základe vlastných skúseností a z tohto bodu sa približovať k hornej hranici.
![]() | |
Výrobca | Würth |
Materiál | PETG |
Filament diameter (dF) | 1,75 mm |
Hmotnosť vlákna | 1 kg |
Empty weight of filament spool | 260 g |
Farba | Žiarivá modrá, podobná RAL 5012 |
Priemer (d1) | 200 mm |
Priemer 2 (d2) | 105 mm |
Priemer 3 (d3) | 52 mm |
Vonkajšia šírka (b1) | 68 mm |
Vnútorná šírka (b2) | 59 mm |
Min. diameter nozzle | 0,25 mm |
Nozzle temperature temperature min./max. | 220-250 °C |
Min./max. teplota tlačiarenskej platne | 60 do 85 °C |
Min./max. fan speed | 30-55 % |
Printing speed min./max. | 40-190 mm/s |
Max. volumetric speed | 12 mm³/s |
Adhesive recommended | Not required |
Closed installation space | Not required |
Hardened nozzle | Not required |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature |